曜日別特売

空間再現ディスプレイELF-MN1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07461488
品番
ELF-MN1
販売価格(税込)¥58,947
販売価格(税別)
¥53,588

【創造の世界を、机の上の「日常」に。】アバター・キャラクター・オブジェクトを、卓上で「実在する」かのように楽しめる小型空間再現ディスプレイELF-MN1は特別なメガネやヘッドセット等を使わず、自然な立体映像を楽しめる6インチの小型3Dディスプレイです。これまでプロフェッショナル向け空間再現ディスプレイで培ってきたソニーの独自技術と、仮想のキャラクターや空間コンテンツを現実空間に溶け込ませる筐体デザインにより、まさに目の前に「実在する」かのような体験を提供します。お持ちのスマートフォンやPCと接続して、お気に入りのキャラクターを身近に楽しんだり、空間コンテンツ制作の鑑賞、SDKを使ってオリジナルコンテンツを開発したりと、さまざまな楽しみ方が広がります。【「そこにいる」かのような映像表現】ソニー独自の技術により、特別なメガネやヘッドセットなど不要でリアルな3D立体視体験を実現します。【対応のスマホアプリで手軽に楽しめる】対応アプリとスマートフォンだけで、3Dコンテンツを手軽に楽しめます。【SDK提供で広がる可能性】Unity向けSDKを活用して、オリジナルの空間再現ディスプレイ向けアプリケーションの制作ができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする