メイン画像
YAMASIN
パワーメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
07461618
品番
TDTYS180A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
防塵、集塵丸鋸、高速チップソー切断機に使用可能です。
新開発パウダーチタンチップにより、高い耐久性と驚きの切れ味を実現しました。
トラスコ品番
350-5776
刃数
40
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2