曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックEV2401S-BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07461802
品番
EV2401S-BK
販売価格(税込)¥67,669
販売価格(税別)
¥61,517

標準消費電力9Wの省エネ設計を実現するとともに、国内外の最新の環境規格に適合。120Hzの高リフレッシュレート表示に対応し、よりなめらかで快適な画面表示を実現。7年間の長期保証に対応し、導入後も長く安心して使用可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする