- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core i7-14700 プロセッサー(2.10-最大5.40GHz/インテル スマートキャッシュ33MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインイン/アウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、内部3.5インチ×1(空1)、外部SDスロット×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:インテル vPro Essentials●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-38400(DDR5-4800)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35°C、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
- 電源
- 240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
- 本体質量(g)
- 約4350(タワースタンド含まず)
- 最大消費電力(W)
- 151
- 解像度
- 4096×2304 (DP)、1920×1080 (HDMI)
- スピーカー
- 内蔵スピーカー
- チップセット
- インテル Q670 チップセット
- キーボード
- USB 320K キーボード(日本語)
- ポインティングデバイス
- USB 320M 光学マウス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- スーパーマルチドライブ
- 有線LAN
- インテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
- 無線LAN
- なし
- USB
- USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB Type-A 3.2 Gen2×3(前面3)、USB Type-A 3.2 Gen1×3(背面3)、USB 2.0×2(背面2)
- オフィスソフト
- なし