曜日別特売

MS-01-S139K (i9-13900HK/32/1T/W11P)MS-01-S139K(32+1TB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07462152
品番
MS-01-S139K(32+1TB)
販売価格(税込)¥287,091
販売価格(税別)
¥260,992

MS-01-S1390(32+1TB)は、ビジネスやサーバー構築、エンジニアリングなどの仕様にも対応できる高性能ミニワークステーションです。14コア20スレッドで最大5.4GHz駆動の超高性能CPU「インテル Core i9-13900H」を搭載し、標準のDDR5メモリ32GBと1TB SSDにより、複数の仮想マシンの立ち上げや大量の計算タスクを抜群の安定感で処理する事が可能です。ネットワーク環境がは最強クラスをを誇り、超高速な「10G SFP+ポート」を2基、さらに「2.5G LANポート」も2基搭載し、合計最大65Gbpsという驚異的なイーサネットを構築できるため、大容量NASとの連携や高速サーバー運用に圧倒的な強みを発揮します。拡張性も規格外で、本体内部にロープロファイル対応の独立グラフィックボード(RTX 3050等)を増設できるPCIe 4.0 x16スロットを装備。さらに、エンタープライズ向けの「U.2 SSD」や「M.2 22110 SSD」にも対応するスロットを計3基備え、データ安全性を高めるRAID構成や最大24TBもの超大容量ストレージ環境をミニPCサイズで実現しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする