用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など
GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番687-6896セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス