曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/ホワイト/100Hz対応IPSLCD-D273SDW-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07462572
品番
LCD-D273SDW-F
販売価格(税込)¥34,014
販売価格(税別)
¥30,922

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:31W/
広視野角で色鮮やかな表示が可能なIPSパネルを採用した液晶ディスプレイです。ワンタッチで取り付けられるフリースタイルスタンドを搭載し、最大150mmの高さ調整にも対応。ノートPCとの併用時も、省スペースなデスク環境を構築できます。
国際的な第三者認証機関TUV Rheinlandが定める TUV Rheinland Eye Comfort Certification の3つ星認証を取得。画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライト低減機能ブルーリダクション2を搭載。長時間の作業でも快適に使える、目の健康に配慮した液晶です。
一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。
ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする