曜日別特売
HS-70W-8JH クオーツストップウオッチ カシオ計算機 07462869

メイン画像

クオーツストップウオッチ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード07462869品番HS-70W-8JH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。
雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様です。
雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付きです。
クオーツストップウオッチ

用途
1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。
計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリーできます。本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており時計やカレンダー機能も搭載しています。
付属品リチウムCR2032×1トラスコ品番399-1850材質樹脂/風防:樹脂幅(mm)64寸法(mm)83×64×24高さ(mm)83奥行(mm)24最大計時10時間最小計時1000/01/01秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性5気圧防水
注意
※電池寿命約5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07462869
2025-11-25
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

軽く使い勝手が非常に良い
操作もしやすく表示も見やすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする