メイン画像
三菱マテリアル
グラファイト加工用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
ボール半径(mm)
0.25
注文コード
07463341
品番
DF2XLBR0025N080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
ボール半径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。
用途
被削材:グラファイト
トラスコ品番
669-7208
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ダイアモンドコーティング
ボール半径(mm)
0.25