メイン画像
ニッサチェイン
ステンレスキーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
07463596
品番
SKE-101
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途
表示板、プレートの吊り下げなど。
トラスコ品番
126-4621
材質
ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)
約160
ロープ径(Φmm)
1.5
線径(mm)
1.5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。