メイン画像
ニッサチェイン
ステンレスキーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1パック(3個)
1パック(15個)
トラスコ品番
126-4613
126-4613
126-6268
126-6215
128-0340
127-7140
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
07463605
品番
SKR-16
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-4613
材質
本体:ステンレス(SUS316)
品名
SKR16
寸法A(mm)
17
参考使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
内径(mm)
16.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0392
線径(mm)
2
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。