SKR-22 ステンレスキーリング ニッサチェイン 07463621

メイン画像

SKR-22 ステンレスキーリング ニッサチェイン 07463621
SKR-22 ステンレスキーリング ニッサチェイン 07463621
SKR-22 ステンレスキーリング ニッサチェイン 07463621
SKR-22 ステンレスキーリング ニッサチェイン 07463621
SKR-22 ステンレスキーリング ニッサチェイン 07463621

ステンレスキーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100個)
トラスコ品番126-6268
内容量1箱(100個)注文コード07463621品番SKR-22
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
水回りに最適なステンレス製です。

用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-6268材質本体:ステンレス(SUS316)品名SKR22寸法A(mm)22参考使用荷重(kg)4表面処理研磨内径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392線径(mm)2.3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする