曜日別特売
SSR48H-35 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 07463666

メイン画像

SSR48H-35 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 07463666
SSR48H-35 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 07463666

ステンレス溶接リング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)
内容量1箱(30個)注文コード07463666品番SSR48H-35
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

水回りに最適なステンレス製です。

用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-3069材質本体:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)35参考使用荷重(kg)70破断荷重(kg)740RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.686線径(mm)4.8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする