※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大島屋
シルクチェア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4脚)
色
ホワイト
注文コード
07464410
品番
332266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルでお部屋に合わせやすいデザインです。
用途
オフィス用。
休憩室用。
トラスコ品番
543-0923
色
ホワイト
材質
座面:ポリプロピレン、脚部:ビーチ材、スチール
幅(mm)
460
高さ(mm)
820
奥行(mm)
520
座面高さ(mm)
450
座幅(mm)
460
座奥行(mm)
400
色(脚部)
ナチュラル
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません