332259 シルクチェア 大島屋 07464489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルクチェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4脚)
色
ライトグレー
注文コード
07464489
品番
332259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

シンプルでお部屋に合わせやすいデザインです。

用途
オフィス用。
休憩室用。
トラスコ品番
543-0945
色
ライトグレー
材質
座面:ポリプロピレン、脚部:ビーチ材、スチール
幅(mm)
460
高さ(mm)
820
奥行(mm)
520
座面高さ(mm)
450
座幅(mm)
460
座奥行(mm)
400
色(脚部)
ナチュラル
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする