ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台高さ(mm)370注文コード07465845品番C1-J1-SZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。
カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。
フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
トラスコ品番255-4538材質本体:ステンレス(SUS304)接続口径1Sヘルール高さ(mm)370タイプ10インチ用外径(mm)182適合フィルター3M CUNO CTG-Klean 密封型フィルターシステムGPJシリーズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする