オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
電圧(V)
220/230
110/115
220/230
出力(kW)
0.06
0.006
0.015
0.025
0.04
0.06
0.09
シャフト形状
歯切シャフト
丸シャフト
歯切シャフト
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07467303
品番
US560-502E2
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.06
電圧(V)
220/230
電源
単相
シャフト形状
歯切シャフト
種類
スピードコントロールモーター