商品画像
ケアファッション
98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
色
ブラウン
ブラウン
チャコール
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07469361
品番
98561-03
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
おしりに引っかかりにくくひとりでも履きやすいズボン。
仕様
抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%裏地ポリエステル100%
色
ブラウン
サイズ
LL
股下(cm)
60