曜日別特売
98561-14 98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ ケアファッション 07469379

商品画像

98561-14 98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ ケアファッション 07469379
98561-14 98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ ケアファッション 07469379
98561-14 98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ ケアファッション 07469379
98561-14 98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ ケアファッション 07469379
98561-14 98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ ケアファッション 07469379

98561婦人裏起毛おしりスルッとパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
チャコール
内容量1枚注文コード07469379品番98561-14
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

おしりに引っかかりにくくひとりでも履きやすいズボン。

仕様抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%裏地ポリエステル100%チャコールサイズS股下(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする