商品画像
ケアファッション
820933婦人おしりスルッともちもちパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
チャコール
チャコール
モカ
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07469449
品番
820933-02
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
おしりに引っかかりにくくひとりでも履きやすいズボン。
仕様
抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン5%裏地ポリエステル100%
色
チャコール
サイズ
L
股下(cm)
55