CPC-S-7/16-20UNF-90-80 CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07471726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC-S チェックピンCPC-S-7/16-20UNF-90-80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07471726
品番
CPC-S-7/16-20UNF-90-80
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。
耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
5本セットにはひっかかり率75%-65%を含むセットとひっかかり率100%-90%を含むセットの2種類があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする