代表画像
HI-LEAD
アースボンド(保護キャップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
長さ(mm)
150
定格
R5.5-12-150
注文コード
07473168
品番
EBC-R5.5-12-150-GR
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・定格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます
仕様
R5.5-12-150
トラスコ品番
653-6460
長さ(mm)
150
幅(mm)
19
厚さ(mm)
5
全長(mm)
約250
定格
R5.5-12-150