曜日別特売
EBC-R5.5-16-200-GR アースボンド(保護キャップ付) HI-LEAD 07473195

代表画像

EBC-R5.5-16-200-GR アースボンド(保護キャップ付) HI-LEAD 07473195
EBC-R5.5-16-200-GR アースボンド(保護キャップ付) HI-LEAD 07473195
EBC-R5.5-16-200-GR アースボンド(保護キャップ付) HI-LEAD 07473195
EBC-R5.5-16-200-GR アースボンド(保護キャップ付) HI-LEAD 07473195

アースボンド(保護キャップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)長さ(mm)200定格R5.5-16-200注文コード07473195品番EBC-R5.5-16-200-GR
参考基準価格(税別)¥20,140販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます仕様R5.5-16-200トラスコ品番653-6449長さ(mm)200幅(mm)32厚さ(mm)5全長(mm)約280定格R5.5-16-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする