代表画像
HI-LEAD
アースボンド(保護キャップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
長さ(mm)
200
定格
R5.5-20-200
注文コード
07473211
品番
EBC-R5.5-20-200-GR
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・定格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます
仕様
R5.5-20-200
トラスコ品番
653-6458
長さ(mm)
200
幅(mm)
32
厚さ(mm)
5
全長(mm)
約280
定格
R5.5-20-200