曜日別特売
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421

10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421
10001620 マルチストリッパー No. 400 WEICON 07473421

マルチストリッパー No. 400

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07473421品番10001620
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。

用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする