10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466

10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466
10065750 ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON 07473466

ミニソーラーケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合ケーブルサイズ(mm2)【サイドカッター】最大10【ストリッピング】1.5/2.5
【サイドカッター】最大10【ストリッピング】1.5/2.5
【サイドカッター】最大10【ストリッピング】4/6
【サイドカッター】最大10【ストリッピング】10/16
内容量1個注文コード07473466品番10065750
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。

長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)【ストリッピング】16/14適合ケーブルサイズ(mm2)【サイドカッター】最大10【ストリッピング】1.5/2.5
注意
※刃の交換はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする