曜日別特売
- 【オーダー】A2017Pプライムプレート6F ノーブランド 07474467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】A2017Pプライムプレート6F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ9.1~11.0(mm)
長さ350.1~400.0(mm)
50.1~100.0(mm)
内容量1枚注文コード07474467品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。

材質アルミ(A2017)幅(mm)50.1~100.0長さ(mm)350.1~400.0厚さ(mm)9.1~11.0加工6面フライス幅公差(mm)A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0長さ公差(mm)A:通常±0.1、B:プラス公差-0~+0.2、C:マイナス公差-0.2~+0板厚公差(mm)A:通常±0.05、B:プラス公差-0~+0.1、C:マイナス公差-0.1~+0タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.03調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3893:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする