電圧(V)100/100/115電源単相減速比60質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60/60種類インダクションモーター/シンクロナスモーター電流(A)0.043/0.046/0.053コンデンサ容量(μF)0.6回転方向モーターと同方向慣性モーメント(kg・m2)40×10-4ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])55×10-7トルク(N・m)0.47/0.47/0.47モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状モーター部 片軸シャフト回転速度(r/min)1/1.2/1.2保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続