電圧(V)100/100/115電源単相減速比-質量(kg)0.45周波数(Hz)50/60/60種類インダクションモーター/シンクロナスモーター電流(A)0.08/0.09/0.10コンデンサ容量(μF)1.2回転方向組み合わせるギヤヘッドにより異なります慣性モーメント(kg・m2)組み合わせるギヤヘッドにより異なりますローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])120×10-7トルク(N・m)0.16/0.16/0.16モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切り、モーター部 両軸シャフト回転速度(r/min)60/72/72保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続