電圧(V)200/200/230/230電源単相減速比-質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60/50/60種類インダクションモーター/シンクロナスモーター電流(A)0.06/0.06/0.07/0.07コンデンサ容量(μF)0.35回転方向組み合わせるギヤヘッドにより異なります慣性モーメント(kg・m2)組み合わせるギヤヘッドにより異なりますローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1400×10-7トルク(N・m)0.5/0.5/0.5モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切り、モーター部 両軸シャフト回転速度(r/min)60/72/60/72保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続