メイン画像
UVEX(ウベックス)
赤外線遮断保護メガネ フィオス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
遮光度
IR-ex1.7
IR-ex1.7
IR-ex3
IR-ex5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07475731
品番
9198171
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
トラスコ品番
664-6412
長さ(mm)
55
幅(mm)
150
高さ(mm)
60
種類
遮光メガネ
レンズ色
グレー
適合規格
EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002
遮光度
IR-ex1.7
コーティング
infradur plus
テンプル色
ブラック×レッド
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)