メイン画像
ツネミ
ツネミの セメント/アスファルト
ツネミの コンクリート
ひびうめ〜る 施工キット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07475959
品番
HIBIUMERU GY KIT
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
当製品は無収縮グラウト材です。
用途
コンクリートひび割れ補修
トラスコ品番
606-9106
色
グレー
容量(g)
500
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24
施工面積(m
2
)
幅0.3mm×深さ40mm×長さ25m
注意
※気温5度以下では、施工できません。