メイン画像
ツネミ
ツネミの セメント/アスファルト
ツネミの コンクリート
欠けなお〜る 施工キット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07476038
品番
KAKENAORU KIT
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。
用途
コンクリート割れ補修
トラスコ品番
606-9107
色
グレー
容量(g)
1000
硬化時間(時間)
(25℃)24
危険物の類別
非危険物
施工面積
厚さ1mm×0.57(m
2
)
硬化時間
24
施工面積(m
2
)
厚さ1mm×0.75
注意
※気温5度以下では、施工できません。