澤商
カラスネット 黄色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
収納の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
収納の目安
45L×約10袋
注文コード
07477001
品番
幅約3m×長さ約4m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ネットの周囲にはおもり入りロープを縫い込んでいる為、風に強くずれずにごみをしっかりガードするのでカラスや動物が入りにくいです。
網目も4mmと細かいのでカラスのくちばしを通さずごみをガードします!
用途
戸別住宅や倉庫前などのごみカバーに
質量(kg)
約1.68
寸法(幅W×長さL)(m)
約3×約4
収納の目安
45L×約10袋
色
黄色
網目
約4mm角目
注意
※ゴミにかぶせた時にすそが浮き上がらないよう、大きめのサイズをご使用ください