メイン画像
ライフハンマー
車載緊急脱出ツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07477009
品番
HENO2QCSBL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
オランダライフセーフティプロダクツ社製ライフハンマーは1982年の発売以来、 累計販売2000万本を誇る世界が認めた車載用緊急脱出ツールです。
GSマーク、TUVマーク取得
FSCミックス採用
用途
緊急時の避難脱出用ハンマー
トラスコ品番
656-1404
材質
ハンマーヘッド:セラミック、カッター:ステンレススチール、グリップ(オレンジ部分):TPE、グリップ(グレー部分):PA66 (ポリマー)
色
オレンジ
硬度
1140(HV)
注意
※緊急の危機状況からの脱出や、他者を救出する目的にのみご使用ください。
※幼児の手の届くところや、通常の走行時や衝突時に乗員にそれらが直接触れるような場所への設置は行わないでください。
※走行時や衝突時にライフハンマーが飛び出す危険がないように、「クリップアダプター」を正しく車両に取付け使用してください。
※ヘッド部分は危険ですので、人に向けて使用しないでください。