幅約2m×長さ約3m カラスネット 黄色 澤商 07477010

幅約2m×長さ約3m カラスネット 黄色 澤商 07477010
幅約2m×長さ約3m カラスネット 黄色 澤商 07477010

カラスネット 黄色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は収納の目安など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
収納の目安
45L×約5袋
注文コード
07477010
品番
幅約2m×長さ約3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ネットの周囲にはおもり入りロープを縫い込んでいる為、風に強くずれずにごみをしっかりガードするのでカラスや動物が入りにくいです。
網目も4mmと細かいのでカラスのくちばしを通さずごみをガードします!

用途
戸別住宅や倉庫前などのごみカバーに
質量(kg)
約1.05
寸法(幅W×長さL)(m)
約2×約3
収納の目安
45L×約5袋
色
黄色
網目
約4mm角目
注意
※ゴミにかぶせた時にすそが浮き上がらないよう、大きめのサイズをご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする