曜日別特売

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比5
内容量1台注文コード07477478品番BHI62AMT-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,900
減速比5出力(kW)0.2種類電磁ブレーキ付モーター周波数(Hz)50/60ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付電流(A)3.1/3.3電圧(V)100電源単相コンデンサ容量(μF)47モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付定格回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500ギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする