メイン画像
ペベオ
アクリリックマーカー 1.2mm 細ラウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グレイ
グレイ
グレイ
ホワイト
イエロー
ダークイエロー
ライトオレンジ
オレンジ
バーミリオン
マゼンタ
レッド
ピンク
ライトピンク
ビビッドバイオレット
オリエンタルバイオレット
バイオレット
ライトバイオレット
ライトブルー
ターコイズ
シアン
カリビアンブルー
ウルトラマリンブルー
ナイトブルー
ダークグリーン
エメラルドグリーン
グリーン
ブライトグリーン
グリーングレイ
トープ
ベージュ
フレッシュトーン
リネン
オーカー
レッドオーカー
ローシェンナ
バーントシェンナ
ネパールホワイト
ブラック
フルレセントイエロー
フルレセントオレンジ
フルレセントピンク
プレシャスレッド
プレシャスピンク
プレシャスブルー
プレシャスグリーン
プレシャスブラック
プレシャスシルバー
プレシャスゴールド
プレシャスコッパー
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478025
品番
205735
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
トラスコ品番
546-3331
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
色
グレイ
主な用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス
危険物の類別
非危険物
特性
耐水