曜日別特売

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
減速比150
内容量1台注文コード07478196品番BHI62SMT-150
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
減速比150出力(kW)0.2種類電磁ブレーキ付モーター周波数(Hz)50/60/60/60ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付電流(A)1.1/1.1/0.95/0.95電圧(V)200/200/220/230電源三相モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付定格回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500/1550/1600ギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする