メイン画像
ペベオ
アクリリックマーカー 4mm 中太ラウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
バーントシェンナ
ホワイト
ダークイエロー
オレンジ
レッド
ピンク
バイオレット
シアン
グリーン
ベージュ
バーントシェンナ
グレイ
ブラック
プレシャスブラック
プレシャスシルバー
プレシャスゴールド
プレシャスコッパー
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07478251
品番
205833
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
トラスコ品番
546-3359
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
色
バーントシェンナ
主な用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバス
危険物の類別
非危険物
特性
耐水