STGW-65 マルチボアビット 9mm軸 SK11 07478261

STGW-65 マルチボアビット 9mm軸 SK11 07478261
STGW-65 マルチボアビット 9mm軸 SK11 07478261

マルチボアビット 9mm軸STGW-65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07478261
品番
STGW-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

従来刃に比べ圧倒的な耐久性です。
超硬刃先により極限の切れ味を落とさず素材に切り込みます。
従来刃に比べ欠けに強く長寿命な超硬チップを採用しています。
不意の異物にも対応し作業の中断を抑制します。
多彩な穴あけ方法が可能です。

用途
木材はもちろん各種材料の穴あけ。
注意
※本製品の「使用上の注意」等をよく読み正しく安全にご使用ください。
※電動工具本体の取扱説明書に沿って取り付けてください。確実に取り付けられたか試運転を行ってください。回転専用で使用してください。回転数が使用回転数と合っているか確かめてください。
※コーススレッドなど、焼入れ処理が施された木ねじに接触しないよう注意してください。焼入れされた鋼材には使用しないでください。破損や事故の原因となります。
※同じ素材を繰り返しあける場合は専用の穴あけ工具をご使用ください。素材によっては著しく刃を消耗する場合があります。
※穴があきにくい時は、穴あけの中心に市販のドリルで下穴をあけてください。材料に合わせたドリル(Φ3mm程度)をご使用ください。
※インパクトドライバーでインパクトがかかると超硬が欠けることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする