メイン画像
ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラーグリッター 45ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
マルチカラー
アクアマリン
エメラルド
ルビー
ダイアモンド
オニキス
ターコイズ
トルマリン
ゴールド
シルバー
マルチカラー
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07479075
品番
329210
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
美しい透明感のある、ラメが入った色鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
575-8811
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
マルチカラー
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性