メイン画像
ペベオ
布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
色
チタニウムホワイト
チタニウムホワイト
ブラックレーキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07479091
品番
293010
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-0296
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
チタニウムホワイト
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性