曜日別特売
293019 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L ペベオ 07479100

メイン画像

293019 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L ペベオ 07479100
293019 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L ペベオ 07479100

布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 1L

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ブラックレーキ
内容量1本注文コード07479100品番293019
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。

用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8768材質アクリルバインダー、顔料、水ブラックレーキ主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする