曜日別特売
296019 布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 250ml ペベオ 07479145

メイン画像

布用水性アクリル絵具 セタカラー不透明色 250ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ブラックレーキ
内容量1本注文コード07479145品番296019
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

黒や赤、紫などの濃い色生地にも描けて、鮮やかな発色です。

用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番575-8789材質アクリルバインダー、顔料、水ブラックレーキ主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする