メイン画像
ペベオ
布用水性アクリル絵具セタカラー 45ml ライトニングメディウム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07479179
品番
391014
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
セタカラー専用薄め液です。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
575-8798
材質
アクリルバインダー、顔料、水
容量(mL)
45
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性