曜日別特売
757481 布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット ペベオ 07479188

メイン画像

757481 布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット ペベオ 07479188
757481 布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット ペベオ 07479188

布用水性アクリル絵具セタカラーシマー色(不透明光沢色) 12色x20mlディスカバリーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード07479188品番757481
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

布用絵具20mlボトル×不透明シマー色12色入りのスターターセットです。

用途綿、麻、シルク、デニムに。トラスコ品番576-0332セット内容44パール、36リッチイエロー、63ブリックレッド、46パッションレッド、65パープル、69エレクトリックブルー、42ターコイズ、43クロロフィル、75チョコレートチップ、99ブラック、60シルバー、45ゴールド材質アクリルバインダー、顔料、水主な用途綿、麻、シルク、デニム危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする