メイン画像
ペベオ
布用水性アクリル絵具セタカラー不透明色 6色×20ml ディスカバリーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
07479206
品番
756481
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
布専用水性アクリル絵具 20mlボトルx6色入りのスターターセットです。
用途
綿、麻、シルク、デニムに。
トラスコ品番
576-3467
セット内容
10チタニウムホワイト、17レモンイエロー、26バーミリオン、84ブルージーンズ、82リーフグリーン、19ブラックレーキ
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
綿、麻、シルク、デニム
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性