メイン画像
ペベオ
ヴィトレア160アウトライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
色
パール
注文コード
07479538
品番
115067
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。
用途
ガラス用
トラスコ品番
593-9854
材質
アクリルバインダー、顔料、水
色
パール
主な用途
ガラス
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
注意
※*アウトライナーは比較的厚みがでやすく、焼き時に気泡が出来やすいので、24時間以上(特に厚塗りの場合は3~5日)自然乾燥させて下さい。