114063 ヴィトレア160アウトライナー ペベオ 07479599

メイン画像

ヴィトレア160アウトライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ターコイズ注文コード07479599品番114063
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。

用途ガラス用トラスコ品番593-9858材質アクリルバインダー、顔料、水ターコイズ主な用途ガラス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
※*アウトライナーは比較的厚みがでやすく、焼き時に気泡が出来やすいので、24時間以上(特に厚塗りの場合は3~5日)自然乾燥させて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする